Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Wandabsorber,HxB 600x1200mm,Stoff beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230303
230303
230303
230303
Artikel-Nr.:
     827-230303
Hersteller:
     Oktagon Stellwand
Herst.-Nr.:
     OA 6012.A3000
EAN/GTIN:
     4250624548969
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
Antidröhn-Platte
Antidröhnplatte
Akustik-Wandabsorber
  • schallabsorbierend - für eine verbesserte Raumakustik, geeignet für Büro oder Homeoffice
  • Höhe x Breite 600 x 1200 mm, Rahmenstärke 22 mm
  • Rahmen aus MDF, Akustikkern aus Mineralwolle
  • Bezug aus schaumkaschiertem Stoff (100% Polyester, 2 mm stark) in beige
  • Dämmstoff nicht brennbar
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Wandabsorber, Akustikbild, Schallschutz-Paneel, Akustik-Wandabsorber, Akustik-Absorber, Akustik-Paneel, Akustik-Wandpaneel, schallabsorbierendes Wandpaneel, Wandpaneel, Wand-Paneel

Weitere Informationen:
Akustik Absorber:
Wandpaneel
schallabsorbierend:
ja
geeignet für (Branche/Bereich):
Büro oder Homeoffice
Form:
rechteckig
Höhe:
600 mm
Breite:
1200 mm
Rahmenstärke:
22 mm
Farbe:
beige
Material Akustikkern:
Mineralwolle
Material Bezug:
schaumkaschierter Stoff (100% Polyester, 2 mm stark)
Material Rahmen:
MDF
Brandschutz:
Dämmstoff nicht brennbar
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Antidröhnungsplatte, Antidröhungs-Platte, Entdröhn-Platte, Entdröhnplatte, Entdröhnungs-Platte, Entdröhnungsplatte, Glasfasersteppmatte, Luftschalldämmung, Schall-Dämmschaumplatte, Schallschluckplatte, schallschluckplatte, Wandabsorber, Akustikbild, Schallschutz-Paneel, Akustik-Wandabsorber, Akustik-Absorber, Akustik-Paneel, Akustik-Wandpaneel, schallabsorbierendes Wandpaneel, Wandpaneel, Wand-Paneel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.