Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker,Sitz HxBxT 790x390x300mm,Sitz schwarz,Gestell mattschwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
230314
230314
Artikel-Nr.:
     827-230314
Hersteller:
     706 Seating Group
Herst.-Nr.:
     BB-6 - 3001817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker holz
Barhocker
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 790 x 390 x 300 mm
  • Sitz aus Sperrholz mit Eichenfurnier in schwarz
  • Sitz mit Griffloch
  • Gestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in mattschwarz
  • 6-fach stapelbar
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Hocker, Barhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Tresenhocker, Bistromöbel, Bistrohocker, Bistro-Hocker, Bar-Hocker, Tresen-Hocker

Weitere Informationen:
Serie:
SIT-ON
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
Sitzeinstellung:
keine
Sitz Ausstattung:
Griffloch
Polsterung:
keine
Material Sitz:
Sperrholz mit Eichenfurnier
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
790 mm
Sitzbreite:
390 mm
Sitztiefe:
300 mm
höhenverstellbar:
nein
Fußstütze:
nein
Gestell Ausstattung:
keine
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
mattschwarz
klappbar:
nein
stapelbar:
ja
Sitz Ausführung:
ohne Lehne
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker 790mm, Hocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Tresenhocker, Bistromöbel, Bistro-Hocker, Bar-Hocker, Tresen-Hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 86,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 417,27*
€ 496,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 408,78*
€ 486,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 395,41*
€ 470,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 384,32*
€ 457,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 345,02*
€ 410,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.