Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Asynchronmechanik,m. Armlehnen,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 430-550x450x450mm,Rücken Stoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230316
230316
Artikel-Nr.:
     827-230316
Hersteller:
     706 Seating Group
Herst.-Nr.:
     Palma - 3000160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Asynchronmechanik
  • mit höhenverstellbaren Armlehnen
  • Standardsitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
  • 100000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitzhöhenverstellung über Gasfeder durch Hebel
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 550 x 450 x 450 mm
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
  • Rücken Höhe 500 mm
  • Gewicht 16 kg

Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl, Polsterdrehstuhl, Polster-Drehstuhl, Polsterbürostuhl, Polster-Bürostuhl

Weitere Informationen:
Serie:
SIT-ON
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Asynchronmechanik
Kopfstütze:
nein
Armlehnen:
höhenverstellbar
Sitztyp:
Standardsitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Strapazierfähigkeit:
100000 Scheuertouren
Sitzeinstellung:
Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
Sitzhöhenverstellung über:
Hebel
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhe:
430-550 mm
Sitzbreite:
450-490 mm
Sitztiefe:
450 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Rückenhöhe:
500 mm
Rückenlehnenverstellung:
ja
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Fußkreuz:
verchromt
Farbe Fußkreuz:
alusilber
Unterbau:
Rollen
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, Büro-Drehstuhl, Stuhl, Polsterdrehstuhl, Polster-Drehstuhl, Polsterbürostuhl, Polster-Bürostuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.