Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Mybtec 2.0 Mechanik,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 505-635x485x385-445mm,Fußkreuz schwarz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230332
230332
Artikel-Nr.:
     827-230332
Hersteller:
     706 Seating Group
Herst.-Nr.:
     One - 50005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Mybtec 2.0 Mechanik für bewegliches Sitzen
  • Komfortsitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
  • 100000 Scheuertouren nach Martindale
  • bewegliche Sitzmechanik
  • Tiefe verstellbar um 60 mm
  • Sitzunterstützung durch Lordosenstütze
  • Sitzhöhenverstellung über Gasfeder durch Hebel
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 505 - 635 x 485 x 385 - 445 mm
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Rücken Höhe 560 mm
  • Fußkreuz aus Aluminium mit Kunststoffdesign in schwarz
  • Mit Doppelrollen
  • Gewicht 25 kg
  • DIN EN 1335
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl, Polsterdrehstuhl, Polster-Drehstuhl, Polsterbürostuhl, Polster-Bürostuhl

Weitere Informationen:
Serie:
Spindl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Mybtec 2.0 Mechanik
Kopfstütze:
nein
Sitztyp:
Komfortsitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Strapazierfähigkeit:
100000 Scheuertouren
Sitzeinstellung:
bewegliche Sitzmechanik/Sitztiefe
Sitzunterstützung:
Lordosenstütze
Sitztiefenverstellbereich:
60 mm
Sitzhöhenverstellung über:
Hebel
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhe:
505-635 mm
Sitzbreite:
485 mm
Sitztiefe:
385-445 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Rückenhöhe:
560 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Aluminium
Oberfläche Fußkreuz:
Kunststoffdesign
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Rollentyp:
Doppelrollen
Breite:
60 mm
Norm:
DIN EN 1335
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,51*
€ 619,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,43*
€ 613,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,12*
€ 583,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,74*
€ 563,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,68*
€ 520,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.