Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschreibtisch,HxBxT 750x1200x1170mm,Platte Navarra-Eiche,rechteckig,Kufengestell weiß,Schiebetürenschrank,Fächer,Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231200
231200
231200
231200
231200
231200
231200
231200
231200
231200
Artikel-Nr.:
     827-231200
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4156-513
EAN/GTIN:
     4005949415607
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Eckschreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 x 1200 x 1170 mm
  • Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Navarra-Eiche
  • Form rechteckig
  • Kante(n) mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Kufengestell aus Metall mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • Gestell mit 4 Kunststoff-Füßen und 1 Stützfuß
  • Unterbau mit Schiebetürenschrank, Fächer, Schublade

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büroeinrichtung, Büro-Einrichtung, Büromöbel, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Arbeitsplatz, PC-Möbel, Schreibtisch, Schreibtischsystem, Tisch für EDV, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtisch, Bürotisch, Büro-Schreibtisch

Weitere Informationen:
Serie:
GW-LIONI
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
750 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1170 mm
Gestellform:
Kufengestell
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Navarra-Eiche
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
melaminharzbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Unterbau:
4 Kunststoff-Füße, 1 Stützfuß
höhenverstellbar:
nein
Tisch Ausstattung:
Schiebetürenschrank, Fächer, Schublade
Unterschränke Anzahl:
1 Stück
Fächer Anzahl:
4 Stück
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Traglast:
25 kg
Gewicht:
53.06 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Theken-Schrank, Thekenschrank, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, schiebetürenschrank, Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büroeinrichtung, Büro-Einrichtung, Büromöbel, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Arbeitsplatz, PC-Möbel, Schreibtischsystem, Tisch für EDV, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtisch, Büro-Schreibtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 265,76*
€ 320,91*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 330,51*
€ 392,46*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 344,62*
€ 411,53*
€ 4,95*
ab € 377,92*
€ 449,93*
Frei Haus
ab € 432,45*
€ 510,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,46*
€ 467,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,09*
€ 465,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,18*
€ 440,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,67*
€ 422,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,51*
€ 393,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.