Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 750x1580x790mm,Platte Navarra-Eiche,rechteckig,Kufengestell weiß,Sichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231201
231201
231201
231201
231201
231201
Artikel-Nr.:
     827-231201
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4157-513
EAN/GTIN:
     4005949415706
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Rechteckschreibtisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 x 1580 x 790 mm
  • Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Navarra-Eiche
  • Form rechteckig
  • Kante(n) mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Kufengestell aus Metall in weiß
  • Unterbau mit Sichtblende
  • durch Kabeldurchlass elektrifizierbar

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büroeinrichtung, Büro-Einrichtung, Büromöbel, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Arbeitsplatz, PC-Möbel, Schreibtisch, Schreibtischsystem, Tisch für EDV, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtisch, Bürotisch, Büro-Schreibtisch

Weitere Informationen:
Serie:
GW-LIONI
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
750 mm
Breite:
1580 mm
Tiefe:
790 mm
Gestellform:
Kufengestell
Plattenform:
rechteckig
elektrifizierbar:
ja
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Navarra-Eiche
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Metall
Farbe Gestell:
weiß
höhenverstellbar:
nein
Tisch Ausstattung:
Sichtblende
Traglast:
65 kg
Gewicht:
40.41 kg
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Blende Schreibtisch, Rückseitenblende Schreibtisch, Schreibtisch-Rückwand, Schreibtischblende, Schreibtischsichtblende, bürotisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büroeinrichtung, Büro-Einrichtung, Büromöbel, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Arbeitsplatz, PC-Möbel, Schreibtischsystem, Tisch für EDV, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtisch, Büro-Schreibtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 273,11*
€ 329,92*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,95*
€ 361,44*
Lager 827
21 Tage
13
Frei Haus
ab € 335,47*
€ 403,22*
€ 4,95*
ab € 435,35*
€ 515,21*
Frei Haus
ab € 526,44*
€ 619,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,22*
€ 479,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,79*
€ 472,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,26*
€ 447,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,44*
€ 437,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,47*
€ 399,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.