Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschreibtisch,HxBxT 740x1450x1460mm,Platte Nussbaum,rechteckig,Kufengestell schwarz,Kombischrank,Fächer,Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231221
231221
231221
231221
231221
Artikel-Nr.:
     827-231221
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4223-573
EAN/GTIN:
     4005949422308
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Eckschreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 1450 x 1460 mm
  • Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Nussbaum
  • Form rechteckig
  • Kante(n) mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Kufengestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Korpus aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Kaschmir-Dekor
  • Gestell mit Gleitern
  • Unterbau mit Kombischrank, Fächer, Schubladen
  • Schubladen mit Selbsteinzug

Suchbegriffe:
Winkelschreibtisch, Winkel-Schreibtisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Möbel, Schreibtisch, Schreibtischkombination, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Tisch für EDV

Weitere Informationen:
Serie:
GW-ANCONA
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
740 mm
Breite:
1450 mm
Tiefe:
1460 mm
Gestellform:
Kufengestell
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Nussbaum
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter
höhenverstellbar:
nein
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Farbe Korpus:
Dekor Kaschmir
Tisch Ausstattung:
Kombischrank, Fächer, Schubladen
Unterschränke Anzahl:
1 Stück
Fächer Anzahl:
4 Stück
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Auszugsführung Schublade:
Selbsteinzug
Traglast:
40 kg
Gewicht:
60.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalschrank, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, schreibtische nussbaum, bürotisch, eckschreibtisch nussbaum, Winkel-Schreibtisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Möbel, Schreibtischkombination, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Tisch für EDV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 385,86*
€ 454,51*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 402,28*
€ 472,09*
Frei Haus
ab € 438,58*
€ 517,43*
Lager 827
20 Tage
22
Frei Haus
ab € 472,74*
€ 556,38*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,38*
€ 662,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,73*
€ 654,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,55*
€ 630,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,08*
€ 610,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,74*
€ 562,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.