Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-880x1600x1930mm,Platte lichtgrau,C-Fuß schwarz,Rechteckrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231278
231278
231278
Artikel-Nr.:
     827-231278
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     8513-581
EAN/GTIN:
     4005949851313
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 880 x 1600 x 1930 mm
  • Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • C-Fußgestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Rechteckrohr
  • verdecktes Kabelmanagement durch Blenden elektrifizierbar

Suchbegriffe:
Winkelschreibtisch, Winkel-Schreibtisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Möbel, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch, Schreibtischkombination, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Tisch für EDV, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtisch, Bürotisch, Büro-Schreibtisch, Germania

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-880 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
1930 mm
Plattenform:
Winkel
Gestellform:
C-Fußgestell
Rohrform:
Rechteckrohr
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Memoryfunktion:
nein
Traglast:
120 kg
elektrifizierbar:
ja
Gewicht:
59.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch, Winkel-Schreibtisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Möbel, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtischkombination, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Tisch für EDV, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtisch, Büro-Schreibtisch, Germania
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 575,70*
€ 670,26*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,09*
€ 691,53*
Lager 827
20 Tage
17
Frei Haus
ab € 676,00*
€ 777,03*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,03*
€ 924,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,49*
€ 914,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,51*
€ 888,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,50*
€ 858,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,00*
€ 804,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.