Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 830x1750x600mm,Multiplexplatte,Ausstattung: 2 Schubladen,2 Schränke,Ablageboden,Flügeltür,RAL7035,Front RAL5010,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231895
231895
231895
Artikel-Nr.:
     827-231895
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16923221.11
EAN/GTIN:
     5039350028612
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
bott kastenwerkbank
kastenwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 830 x 1750 x 600 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 30 mm
  • Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1 Ablageboden
  • links 1 Schublade, 1 Schrank
  • mitte 1 Ablageboden
  • rechts 1 Schublade, 1 Schrank
  • Schubladen Höhe 2x125 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Mit Flügeltür
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Unterbau 4 Rollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Zubehör:

  • 232988 Trenn-/Steckwände, 3 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232990 Trenn-/Steckwände, 6 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232992 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 233014 Schaumstoffeinlage, LxB 525x550 mm, Gummi, schwarz
  • 233052 Innenschublade, HxBxT 125x525x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, enzianblau RAL 5010
  • 233447 Schubladeneinsatzset, 15 Fächer, PP, lichtgrau

Suchbegriffe:
Kastenwerkbank, Fahrbare Werkbank, Mobile Werkbank, Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Montagewagen, Montage-Wagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Höhe:
830 mm
Breite:
1750 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
30 mm
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
2 Schubladen, 2 Schränke, 1 Ablageboden
Unterbauten links:
1 Schublade, 1 Schrank
Unterbauten Mitte:
1 Ablageboden
Unterbauten rechts:
1 Schublade, 1 Schrank
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x125 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Türen Anzahl:
2 Stück
Türtyp:
Flügeltür
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Rollen
Durchmesser Rad:
125 mm
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
96.582 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrbare Werkbank, Mobile Werkbank, Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Montagewagen, Montage-Wagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.143,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,03*
€ 1.581,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,73*
€ 1.574,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,59*
€ 1.492,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,59*
€ 1.437,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,44*
€ 1.360,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926961.11
ab € 81,66*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 56,01*
Zubehör
Bott
16926900
ab € 3,98*
Zubehör
Bott
16926804.51
ab € 35,65*
Zubehör
Bott
16926800.51
ab € 18,97*
Zubehör
Bott
16926802.51
ab € 25,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.