Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 800x1300x550mm,2xStahlboden,Drehriegelschloss,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL3004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232969
232969
Artikel-Nr.:
     827-232969
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926780.24
EAN/GTIN:
     5039350124963
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1300 x 550 mm
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • aus Stahl, stabil verschweißt
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Drehriegelschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Zubehör:

  • 233029 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank BxT 1300x550 mm, Tragl. 75 kg, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Regalschrank, Schrank, Stahlschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Höhe:
800 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
550 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
purpurrot // RAL3004
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Gewicht:
51.697 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 743,89*
€ 869,73*
Lager 827
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 792,90*
€ 925,31*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,31*
€ 1.101,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,73*
€ 1.100,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,96*
€ 1.065,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,25*
€ 1.022,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,90*
€ 943,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926927.51
ab € 73,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.