Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn-/Steckwände,6 Fächer,f. Front H 175mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232991
232991
Artikel-Nr.:
     827-232991
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926803.51
EAN/GTIN:
     5039350026762
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trenn- und Steckwände
  • Passend für Schublade
  • mit 6 Fächern
  • passend für Fronthöhe 175 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 525 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Trennwand, Steckwand, Einteilungsmaterial, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Zubehör für:
Schublade
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Trenn- und Steckwände
für Fronthöhe:
175 mm
für Schrankbreite:
525 mm
für Schranktiefe:
550 mm
Fächer Anzahl:
6 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
1.323 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bott schubkasteneinsatz, schubkasteneinsatz, Trennwand, Steckwand, Einteilungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.