Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn-/Steckwände,5 Fächer,f. Front H 175mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232995
232995
Artikel-Nr.:
     827-232995
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926821.51
EAN/GTIN:
     5039350026809
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trenn- und Steckwände
  • Passend für Schublade
  • mit 5 Fächern
  • passend für Fronthöhe 175 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 800 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Trennwand, Steckwand, Einteilungsmaterial, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Zubehör für:
Schublade
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Trenn- und Steckwände
für Fronthöhe:
175 mm
für Schrankbreite:
800 mm
für Schranktiefe:
550 mm
Fächer Anzahl:
5 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
1.856 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Trennwand, Steckwand, Einteilungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.