Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn-/Steckwände,7 Fächer,f. Front H 175mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233001
233001
Artikel-Nr.:
     827-233001
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926841.51
EAN/GTIN:
     5039350026861
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trenn- und Steckwände
  • Passend für Schublade
  • mit 7 Fächern
  • passend für Fronthöhe 175 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1050 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Trennwand, Steckwand, Einteilungsmaterial, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Zubehör für:
Schublade
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Trenn- und Steckwände
für Fronthöhe:
175 mm
für Schrankbreite:
1050 mm
für Schranktiefe:
550 mm
Fächer Anzahl:
7 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
2.784 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Trennwand, Steckwand, Einteilungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.