Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn-/Steckwände,9 Fächer,f. Front H 100/125mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233006
233006
Artikel-Nr.:
     827-233006
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926860.51
EAN/GTIN:
     5039350135525
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trenn- und Steckwände
  • Passend für Schublade
  • mit 9 Fächern
  • passend für Fronthöhe 100 / 125 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1300 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Trennwand, Steckwand, Einteilungsmaterial, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Zubehör für:
Schublade
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Trenn- und Steckwände
für Fronthöhe:
100-125 mm
für Schrankbreite:
1300 mm
für Schranktiefe:
550 mm
Fächer Anzahl:
9 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
2.344 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bott schubkasteneinsatz, schubkasteneinsatz, schubladeneinsatz 10 cm, Trennwand, Steckwand, Einteilungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.