Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollrand,f. Schubladenschrank,BxT 1300x550mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233036
233036
233036
Artikel-Nr.:
     827-233036
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926933.16
EAN/GTIN:
     5039350140987
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Abrollrand
Abrollrand
  • Für Schubladenschrank
  • Breite x Tiefe 1300 x 550 mm
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Abrollrand, Abrollschutz, Ablageboard, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Breite:
1300 mm
Tiefe:
550 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1.82 kg
Weitere Suchbegriffe: Abrollrand, Abrollschutz, Ablageboard, Gummimatte, Gummi-Matte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
19 Tage
23
Frei Haus
ab € 48,15*
€ 64,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,32*
€ 65,75*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.