Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen,HxBxT 980x800x600mm,Multiplexplatte,4-Fuß/4 Rollen,Ausstattung: 7 Schubladen,RAL7035,Front RAL5010,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233143
233143
233143
Artikel-Nr.:
     827-233143
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927007.11
EAN/GTIN:
     5039350027356
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen bott
werkstattwagen
Werkzeugwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 980 x 800 x 600 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Gestellausführung 4-Fußgestell mit 4 Rollen
  • Unterbau mit 4 Rollen
  • Ausstattung: 7 Schubladen
  • Schubladen Höhe 6x100 mm/1x125 mm
  • Traglast je Schublade 50 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • mit Vollauszug
  • Mit Auszugsperre
  • Mit Schiebebügel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Puverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Unterbau 4 Rollen
  • Rad Ø 125 mm

Zubehör:

  • 232994 Trenn-/Steckwände, 5 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232996 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232998 Trenn-/Steckwände, 15 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 233015 Schaumstoffeinlage, LxB 800x550 mm, Gummi, schwarz
  • 233448 Schubladeneinsatzset, 24 Fächer, PP, lichtgrau

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Mobiler Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
4-Fußgestell mit 4 Rollen
Unterbau:
4 Rollen
Höhe:
980 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
7 Schubladen
Schubladen Anzahl:
7 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
6x100 mm/1x125 mm
Oberfläche Korpus:
mit Puverbeschichtung
Auszugsart:
Vollauszug
Schubladentraglast:
50 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsperre:
Auszugsperre
Griff:
Schiebebügel
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
mit Puverbeschichtung
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Rollen
Durchmesser Rad:
125 mm
Gewicht:
93.519 kg
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lichtgrau, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Mobiler Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.243,08*
€ 1.371,22*
Lager 827
24 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.277,20*
€ 1.406,12*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.406,12*
€ 1.673,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,01*
€ 1.656,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.337,99*
€ 1.592,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,09*
€ 1.553,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,20*
€ 1.519,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926901
ab € 5,00*
Zubehör
Bott
43020790
ab € 83,45*
Zubehör
Bott
16926824.51
ab € 62,59*
Zubehör
Bott
16926820.51
ab € 37,68*
Zubehör
Bott
16926822.51
ab € 37,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.