Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatzset,44 Fächer,PP,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233450
233450
Artikel-Nr.:
     827-233450
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020822
EAN/GTIN:
     5039350141038
Suchbegriffe:
Einteilungsmaterial
Schubladeneinsatz
Schubladeneinteilung
Schubladeneinsatzset
  • Passend für Schublade
  • mit 44 Fächern
  • für Schränke mit einer Breite von 1300 mm
  • Aus Polypropylen in lichtgrau

Suchbegriffe:
Einteilungsmaterial, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Zubehör für:
Schublade
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Schubladeneinsatzset
für Schrankbreite:
1300 mm
für Schranktiefe:
550 mm
Fächer Anzahl:
44 Stück
Material:
Polypropylen
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.