Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 827-233945 Herst.-Nr.: 150.9204 EAN/GTIN: 4042146087459 |
| |
|
| | |
| - Öl wird auch per Hebeldruck mit einfach wirkender Pumpe gefördert
- Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe
- Spritzrohr (130 mm) aus Aluminium gefertigt
- mit chrombeschichtetem Pumphebel
- 250 ml Fassungsvermögen
- ergonomische Bauform
- rot lackiert
Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Gewicht: | 0.18 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 9,56* | € 12,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,65* | € 14,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,39* | € 15,14* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,51* | € 15,73* | | | | Lager 827 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,23* | € 54,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|