Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 827-234167 Herst.-Nr.: 300.0564 EAN/GTIN: 4042146544082 |
| |
|
| | |
| - DIN 2270
- hochleistungs-anti-magnetisch durch hochwertigem Messing Grundkörper
- Toleranzmarken
- Juwel Lager für hohe Sensibilität
- Hartmetall Nadel
- 230° großer Drehbereich vom Stift
- insgesamt 3 Schwalbenschwänze für Befestigungslaschen
- Stiftlänge 16,5 mm
- in stabilem Kunststoffkoffer
Suchbegriffe: Automobilwerkzeug, Messwerkzeug, Werkzeug, Handwerkzeug, Prüfwerkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Mess- und Prüfwerkzeug | Gewicht: | 0.14 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeug, Messwerkzeug, Werkzeug, Handwerkzeug, Prüfwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,99* | € 99,13* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,27* | € 113,05* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,56* | € 113,08* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,71* | € 117,03* | | | | Lager 827 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,50* | € 176,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|