Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel,5-25Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234562
234562
234562
234562
234562
234562
234562
234562
234562
234562
Artikel-Nr.:
     827-234562
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1512
EAN/GTIN:
     4042146228210
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4
  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 36-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Messwerkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
0.46 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Messwerkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
801
€ 4,90*
ab € 92,82*
€ 114,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,50*
€ 123,05*
€ 3,50*
ab € 102,75*
€ 126,02*
11 Tage
803
Frei Haus
ab € 102,39*
€ 126,32*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 139,49*
€ 168,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.