Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel,40-200Nm,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234615
234615
234615
234615
234615
234615
234615
234615
234615
234615
Artikel-Nr.:
     827-234615
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.6542
EAN/GTIN:
     4042146708057
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 36-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Messwerkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
1.41 kg
Weitere Suchbegriffe: Messwerkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
3726
Frei Haus
ab € 54,70*
€ 69,05*
4 Tage
3719
€ 4,90*
ab € 116,95*
€ 143,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,82*
€ 152,23*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,71*
€ 157,81*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 206,91*
€ 244,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,44*
€ 271,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.