Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Universal-Pressrahmen-Satz ohne Hydraulikspindel,5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234741
234741
234741
Artikel-Nr.:
     827-234741
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1751
EAN/GTIN:
     4042146252925
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeug
Kugelgelenkabzieher
Abziehvorrichtung
Automobilwerkzeug
  • zum Einsatz in Verbindung mit dem Druck- und Zughülsen-Satz 700.1700 zum Ein- und Auspressen von Silentlagern, Hydrolagern, Buchsen etc.
  • ermöglicht die Montage und Demontage direkt am Fahrzeug
  • durch die langen Zugstreben lassen sich auch besonders hohe Lager problemlos Ein- und Auspressen
  • Spezial-Werkzeugstahl


Enthaltene Teile:
- 2 x Verbindungsstrebe 350 mm zu 700.1751 (1 Stück)

Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeug, Kugelgelenkabzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeug, Abzieher, Autowerkstatt

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
9.09 kg
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Autowerkstatt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 208,36*
€ 249,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,04*
€ 272,88*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,50*
€ 273,10*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,25*
€ 283,04*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 366,28*
€ 419,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,83*
€ 499,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,09*
€ 492,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,78*
€ 467,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,88*
€ 459,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,28*
€ 435,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1751-2
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.