Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftlampe,Gehäuse Alu eloxiert,75 Lumen,Halteclip,Leuchtweite 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235411
235411
235411
235411
235411
235411
235411
Artikel-Nr.:
     827-235411
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5130
EAN/GTIN:
     5708997351307
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Stiftleuchte
Stiftlampe
  • Durchmesser x Länge 15 x 131 mm
  • Gehäuse aus Aluminium eloxiert
  • Energieeffizienzklasse A
  • Lichtstrom 75 Lumen
  • Mit Halteclip
  • Leuchtdauer 2,5 h
  • Leuchtweite 40 m
  • Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzbelechtung, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Arbeitsscheinwerfer, Leuchte, Industrieleuchte, Universalleuchte, Handleuchte, Taschenlampe

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Serie:
FLASH
Werkzeugtyp:
Zubehör
Leuchtentyp:
Stiftlampe
Energieeffizienzklasse:
A
Leuchtweite:
40 m
Leuchtdauer:
2.5 h
Lichtstrom:
75 Lumen
Leuchte Ausstattung:
Halteclip
Material Gehäuse:
Aluminium
Oberfläche Gehäuse:
eloxiert
Länge:
131 mm
Durchmesser:
15 mm
IP Schutzart:
54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: cliplampe, Arbeitsplatzbelechtung, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Arbeitsscheinwerfer, Leuchte, Industrieleuchte, Universalleuchte, Handleuchte, Taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.