Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Matte,HxLxB 14x1500x910mm,feuerfest,Vinyl/PVC,geriffelt,rutschfest/isolierend,öl-/chemikalienbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235470
235470
Artikel-Nr.:
     827-235470
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     479S0035GY
EAN/GTIN:
     0662641657847
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche, Lagerhäuse, aber auch Architekturbüros oder Supermärkte / für hohe Beanspruchung
  • Matte
  • Höhe x Länge x Breite 14 x 1500 x 910 mm
  • Aus mikrozellulären Vinyl mit PVC-Laminierung (Uni-Fusion™ Laminiertechnologie) mit Tränenblechprofil in grau
  • abgeschrägte Kanten für stolperfreise begehen und RedStop ™ Anti-Rutsch-Unterlage gegen das Verrutschen
  • rutschfest, kälteisolierend und stoßdämpfend
  • Beständig gegen Öle und Chemikalien
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181 geprüft
  • feuerfest gemäß Brandschutzklasse Bfl-S1 und NFSI®-zertifiziert

Zubehör:

  • 235625 ESD Mattenreiniger, 1 l Sprühflasche, f. leitfähige Tisch-/Bodenmatten, entfernt Schmutz/Öl/Fingerabdrücke

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Matte
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene, industrielle Bereiche
geeignet für (Anwendung):
hohe Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
mikrozellulärer Vinyl mit PVC-Laminierung
Oberfläche Bodenbelag:
Tränenblechprofil
Farbe:
grau
Höhe:
14 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
910 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten, Anti-Rutsch_Unterlage
Bodenbelag Funktion:
rutschfest, kälteisolierend, stoßdämpfend
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Beständigkeit:
Öle, Chemikalien
befahrbar:
ja
Brandschutz:
feuerfest
Norm:
DIN 51130 // BGR 181
Zertifizierung:
Brandschutzklasse Bfl-S1 // NFSI®
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: anti ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,47*
€ 165,36*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 137,80*
€ 170,46*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 150,43*
€ 186,26*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.