Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Meterware,HxB 12,7x600mm,Vinyl,geriffelt,grau,rutschfest


Menge:  Meter  
Produktinformationen
235512
235512
235512
Artikel-Nr.:
     827-235512
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     419C0024GY
EAN/GTIN:
     0662641732841
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für mittlere Beanspruchung
  • Meterware
  • Höhe x Breite 12,7 x 600 mm
  • aus microcellulären Vinyl (geschäumt) mit Tränenblech-Oberfläche aus Dyna Shield™ in grau
  • abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
  • Ausführung rutschfest

Zubehör:

  • 235625 ESD Mattenreiniger, 1 l Sprühflasche, f. leitfähige Tisch-/Bodenmatten, entfernt Schmutz/Öl/Fingerabdrücke

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Meterware
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene, industrielle Bereiche
geeignet für (Anwendung):
mittlere Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
microcelluläres Vinyl
Material Verarbeitung:
geschäumt
Oberfläche Bodenbelag:
Tränenblechprofil
Farbe:
grau
Höhe:
12.7 mm
Breite:
600 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten
Bodenbelag Funktion:
rutschfest
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
befahrbar:
nein
Gewicht:
2.3 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,33*
€ 46,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,66*
€ 46,74*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 36,88*
€ 49,84*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 49,84*
€ 59,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 48,97*
€ 58,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 46,68*
€ 55,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,31*
€ 53,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,92*
€ 52,26
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,88*
€ 43,89
pro Meter
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.