Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte,Rolle,ESD,B 600mm,Vinyl,gerillt,entladend


Menge:  Meter  
Produktinformationen
235608
235608
235608
Artikel-Nr.:
     827-235608
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     829C2450BU
EAN/GTIN:
     0662641934290
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
arbeitsplatz bodenbelag
Arbeitsplatzmatte
  • geeignet für ESD Arbeitszonen / für mittlere Beanspruchung
  • Rolle
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung, erfüllt ISO6356 und EN1815, gemessener Widerstand Rg 107 O und Rp 108 O
  • Breite 600 mm
  • Aus microcellulären Vinyl mit gerillter Oberfläche in blau
  • abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
  • entladend

Zubehör:

  • 235617 Erdungskabel, f. ESD-Tischauflage/-Arbeitsplatzmatte, Anschluss Ringkontakt, L 4,5 mm
  • 235618 Erdungskabel, f. ESD-Tischauflage/-Arbeitsplatzmatte, Anschluss Steckverbindung, L 4,5 mm
  • 235619 Erdungskabel, f. ESD-Tischauflage / Handgelenksband, Anschluss Druckknopf+2 Steckanschlüsse/Ringkontakt
  • 235620 Erdungskabel, f. ESD-Tischauflage / Handgelenksband, Anschluss Druckknopf+2 Steckanschlüsse/Druckknopf
  • 235621 Spiral Erdungskabel, f. Spiral Erdungskabel, Anschluss Druckknopf/Bananenstecker
  • 235622 ESD Erdungsstecker, f. ESD Erdungsstecker, Anschluss 3 Druckverbindungen
  • 235623 ESD Fersenband, f. ESD-Tischauflage/-Arbeitsplatzmatte
  • 235624 ESD Handgelenkband, f. ESD-Tischauflage/-Arbeitsplatzmatte
  • 235625 ESD Mattenreiniger, 1 l Sprühflasche, f. leitfähige Tisch-/Bodenmatten, entfernt Schmutz/Öl/Fingerabdrücke

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, ESD-Matte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatzmatte
Konfektionierung:
Rolle
Qualität:
3-lagig
geeignet für (Branche/Bereich):
ESD Arbeitszonen
geeignet für (Anwendung):
mittlere Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
microcelluläres Vinyl
Oberfläche Bodenbelag:
gerillt
Farbe:
blau
Breite:
600 mm
Länge max.:
228000 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten
Bodenbelag Funktion:
entladend
elektrisch leitend:
ja
Ableitwiderstand:
gemessener Widerstand Rg 107 O, Rp 108 O
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, ESD-Matte, Gummimatte, Gummi-Matte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,28*
€ 94,36*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 80,53*
€ 102,88*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 102,88*
€ 122,43
pro Meter
ab 2 Meter
€ 102,02*
€ 121,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 96,62*
€ 114,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 93,43*
€ 111,18
pro Meter
ab 500 Meter
€ 80,53*
€ 95,83
pro Meter
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,49*
Zubehör
Justrite
052SCG0200
ab € 14,56*
Zubehör
Justrite
052SCG0100
ab € 11,39*
Zubehör
Justrite
051SFG0200
ab € 14,78*
Zubehör
Justrite
051SFG0100
ab € 11,25*
Zubehör
Justrite
054SEB0100
ab € 11,69*
Zubehör
Justrite
055SHG0100
ab € 9,28*
Zubehör
Justrite
056SWB0100
ab € 5,29*
Zubehör
Justrite
053SCC0100
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.