Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalteplatte,f. Sichtlagerkasten,Kunststoff,H 540mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235902
235902
235902
235902
235902
Artikel-Nr.:
     827-235902
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     457090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Wandhalteplatte
  • für Sichtlagerkasten
  • aus Kunststoff
  • Höhe 540 mm
  • schwarz

Suchbegriffe:
Wand, Wandschiene, Wandschienen-System

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Wandtyp:
Wandhalteplatte
Material:
Kunststoff
Höhe:
540 mm
Breite:
450 mm
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Wand, Wandschiene, Wandschienen-System
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
1
€ 4,00*
ab € 6,37*
€ 9,99*
Lager 827
10
2
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 10,56*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.