Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschiene,f. Sichtlagerkasten,Metall,H 47mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
235903
235903
Artikel-Nr.:
     827-235903
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     457082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wandleiste Sichtlagerkasten
wandleiste sichtlagerkasten
Wandschiene
  • für Sichtlagerkasten
  • aus Metall
  • Höhe 47 mm

Suchbegriffe:
Wand, Wandschiene, Wandschienen-System

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Wandtyp:
Wandschiene
Material:
Metall
Höhe:
47 mm
Breite:
590 mm
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Wand, Wandschiene, Wandschienen-System
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
1
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 24,83*
2 Tage
25
€ 9,90*
ab € 25,312*
€ 36,182*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,80*
€ 29,512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,691* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.