Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilereiniger-Konzentrat-Set,Industrie/Werkstatt,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236146
236146
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     827-236146
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     187606
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Neutralreiniger
Schonreiniger
neutralreiniger
Teilereiniger-Konzentrat-Set
  • Set bestehend aus: 4 x Reiniger
  • für alle Metalle in Industrie, Werkstatt, Wartung und Service
  • Inhalt 5 l
  • Empfohlenes Mischungsverhältnis 1:4
  • lösemittel- und VOC-frei
  • rückstandslos abspülbar
  • hautverträglich und ölabscheiderverträglich
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Reiniger, Reinigungsmittel, Teilereiniger

Weitere Informationen:
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Teilereiniger-Konzentrat-Set
Set bestehend aus:
4 x Reiniger
geeignet für (Branche/Bereich):
Industrie, Werkstatt, Wartung und Service
geeignet für (Produkt/Material):
alle Metalle
Umwelteigenschaften:
lösemittel- und VOC-frei
Reinigungsmittel Funktion:
rückstandslos abspülbar
Reinigungsmittel Eigenschaft:
hautverträglich, ölabscheiderverträglich
Inhalt:
5 l
Mischungsverhältnis:
1:4
Geruch:
Apfel
Gewicht:
22 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reiniger, Reinigungsmittel, Teilereiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,94*
€ 542,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,54*
€ 498,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,24*
€ 463,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,77*
€ 394,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.