Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte,f. Packtisch,HxBxT 54x661x51mm,Kabel 4m,neutralweiß,21 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236303
236303
Artikel-Nr.:
     827-236303
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     207004
EAN/GTIN:
     4030177075521
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Leuchte für Packtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 54 x 661 x 51 mm
  • Geeignet zur Montage unter dem Anbaumagazin
  • dimm- und drehbar
  • Kabel 4 m lang
  • Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin
  • Leistung 1x21 W

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte led

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Möbeltyp:
Tisch
Elektroausstattungstyp:
LED-Leuchte
für Tischtyp:
Packtisch
geeignet für (Produkt/Material):
Montage unter Anbaumagazin
Höhe:
54 mm
Breite:
661 mm
Tiefe:
51 mm
Tischzubehör Funktion:
dimm- und drehbar
Kabellänge:
4 m
Leuchtmittel Anzahl x Leistung:
1x21 W
Lichtstrom:
2158 Lumen
Beleuchtungsstärke:
903 Lux
Leuchtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Gewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatz-Leuchte, Arbeitsplatzleuchte led
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,24*
€ 468,77*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 410,16*
€ 471,08*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,55*
€ 544,49*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,31*
€ 548,20*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,08*
€ 560,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,01*
€ 556,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,77*
€ 541,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,05*
€ 527,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,16*
€ 488,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.