Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage,Plattform BxT 400x500mm,Edelstahl,Wägebereich 60kg,Ablesbarkeit 10/20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236319
236319
236319
236319
Artikel-Nr.:
     827-236319
Hersteller:
     Rhewa Waagenfabrik
Herst.-Nr.:
     098509
EAN/GTIN:
     4060614016510
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage
Rhewa Plattformwaage 833A
  • Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 400 x 500 mm
  • Wägebereich von 60 kg
  • Ablesbarkeit in 10 / 20 g Schritten
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Tarieren
  • Ausgestattet mit LC-Display
  • Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
  • Spannungsversorgung über Netzteil AC 110-230V

Zubehör:

  • 236325 Stativ, f. Plattformwaage, H 620 mm, Edelstahl pulverbesch.
  • 236326 Stativ, f. Plattformwaage, H 820 mm, Edelstahl pulverbesch.
  • 236327 Rollendrucker, f. Thermopapier, HxBxT 170x106x116,5 mm, inkl. Datenkabel
  • 236328 Stativ, f. Plattformwaage, H 540 mm, Edelstahl pulverbesch.
  • 236329 Stativ, f. Plattformwaage, H 710 mm, Edelstahl pulverbesch.

Suchbegriffe:
Industriewaage, Inventurwaage, Plattformwaage, Waage, Zählwaage

Weitere Informationen:
Marke:
Rhewa
Waagentyp:
Plattformwaage
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformbreite:
400 mm
Plattformtiefe:
500 mm
Wägebereich:
60 kg
Ablesbarkeit:
10-20 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Tarieren
IP Schutzart:
67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
Spannungsversorgung:
Netzteil AC 110-230V
Waage Ausstattung:
LC-Display
Tarieren:
ja
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Industriewaage, Inventurwaage, Waage, Zählwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 906,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,88*
€ 1.199,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,48*
€ 1.181,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,52*
€ 1.144,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,84*
€ 1.117,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,63*
€ 1.078,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rhewa Waagenfabrik
099234
ab € 364,08*
Zubehör
Rhewa Waagenfabrik
050575
ab € 145,05*
Zubehör
Rhewa Waagenfabrik
204639
ab € 86,47*
Zubehör
Rhewa Waagenfabrik
037069
ab € 155,87*
Zubehör
Rhewa Waagenfabrik
204640
ab € 93,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.