Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Pflaster
>
Pflasterspender
>
Artikel
Pflasterspender,90x wasserabweisend,Pflaster LxB 72x19mm,m. Staubschutz,Gehäuse orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
827-237245
Hersteller:
GRAMM medical
Herst.-Nr.:
120.800.30000
EAN/GTIN:
4045444605103
Suchbegriffe:
Kinder Pflaster
Kinderpflaster
Pflaster für Kinder
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Füllung: 90 wasserabweisende Pflaster
Pflaster Länge x Breite 72 x 19 mm
Box mit Staubschutz
Gehäuse aus Kunststoff in orange
Zur Wandmontage
Zubehör:
237252 Ersatzfüllung, f. Pflasterspender, 30x wasserabweisend, Pflaster LxB 72x19 mm
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Pflaster, Pflasterbox, Pflasterspender
Weitere Informationen:
Serie:
EasyAid
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandsmaterialien
Verbandsmaterialtyp:
Pflasterspender
Füllung:
90 wasserabweisende Pflaster
Länge Pflaster:
72 mm
Breite Pflaster:
19 mm
Farbe Pflaster:
bunt
Box Ausstattung:
Staubschutz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Farbe Gehäuse:
orange
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Gewicht:
0.53 kg
... >
Erste-Hilfe-Ausstattung
>
Verbandmaterialien
>
Pflaster-Spender
Weitere Suchbegriffe:
Pflasterspender
,
Sofortpflaster
,
sofortpflaster wasserdicht
,
pflasterspender
,
pflasterspender gefüllt
,
Erste-Hilfe
,
Erste-Hilfe-Ausstattung
,
Pflaster
,
Pflasterbox
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzfüllung,f. Pflasterspender,30x wasserabweisend,Pflaster LxB 72x19mm
GRAMM medical
120.826.19720
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen