Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenmagnet,Neodym,HxØ 10x10mm,Haftkraft 4kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239182
239182
239182
Artikel-Nr.:
     827-239182
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6181496.SKK
EAN/GTIN:
     4002390088527
Suchbegriffe:
Magnetscheibe
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Neodym-Scheibenmagnet
  • Höhe x Durchmesser 10 x 10 mm
  • beidseitig nutzbar
  • Mit 4 kg Haftkraft

Suchbegriffe:
Magnet, Neodym-Magnet, Scheibenmagnet

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Zubehör
Magnettyp:
Neodym-Scheibenmagnet
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Tafelzubehör Funktion:
beidseitig nutzbar
Haftkraft:
4 kg
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: neodymmagnet maul, neodymmagnet 4kg, magnetscheibe, Magnet, Neodym-Magnet, Scheibenmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,36*
€ 69,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,49*
€ 68,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,00*
€ 65,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,62*
€ 63,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,18*
€ 59,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.