Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenmagnet,Neodym,HxØ 5x12mm,Haftkraft 4kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239183
239183
239183
Artikel-Nr.:
     827-239183
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6181996.SKK
EAN/GTIN:
     4002390088534
Suchbegriffe:
Magnetscheibe
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Neodym-Scheibenmagnet
  • Höhe x Durchmesser 5 x 12 mm
  • beidseitig nutzbar
  • Mit 4 kg Haftkraft

Suchbegriffe:
Magnet, Neodym-Magnet, Scheibenmagnet

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Zubehör
Magnettyp:
Neodym-Scheibenmagnet
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
12 mm
Tafelzubehör Funktion:
beidseitig nutzbar
Haftkraft:
4 kg
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: neodymmagnet maul, neodymmagnet 4kg, neodymmagnet 24 stk, Magnet, Neodym-Magnet, Scheibenmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 1,86417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,87*
€ 71,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,27*
€ 70,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,70*
€ 67,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,35*
€ 65,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,88*
€ 61,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,74*
€ 53,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.