Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenmagnet,Neodym,HxØ 5x15mm,Haftkraft 4,5kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239189
239189
239189
Artikel-Nr.:
     827-239189
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6182596.SKK
EAN/GTIN:
     4002390088596
Suchbegriffe:
Magnetscheibe
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Neodym-Scheibenmagnet
  • Höhe x Durchmesser 5 x 15 mm
  • beidseitig nutzbar
  • Mit 4,5 kg Haftkraft

Suchbegriffe:
Magnet, Neodym-Magnet, Scheibenmagnet

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Zubehör
Magnettyp:
Neodym-Scheibenmagnet
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
15 mm
Tafelzubehör Funktion:
beidseitig nutzbar
Haftkraft:
4.5 kg
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: neodymmagnet maul, neodymmagnet 4,5 kg, magnetscheibe, Magnet, Neodym-Magnet, Scheibenmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,13*
€ 73,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,27*
€ 72,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,16*
€ 69,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,87*
€ 67,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,07*
€ 63,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,30*
€ 55,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.