Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsband,magnethaftend,LxB 10m x 30mm,Stärke 1mm,weiß,Haftkraft 42g/cm²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239229
239229
239229
239229
239229
239229
Artikel-Nr.:
     827-239229
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6524502.SKK
EAN/GTIN:
     4002390088756
Suchbegriffe:
Magnet
Magnetband
Kennzeichnungsband
  • Rückseite magnetisch, Vorderseite kunststoffbeschichtet
  • Band Länge x Breite 10 m x 30 mm, 1 mm stark
  • In weiß
  • mit 42 g/cm² Haftkraft

Suchbegriffe:
Magnet, Magnetband

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Informationsausstattung:
Zubehör
Bandlänge:
10 m
Bandbreite:
30 mm
Materialstärke:
1 mm
Tafelzubehör Ausstattung:
Rückseite magnetisch, Vorderseite kunststoffbeschichtet
Haftkraft:
42 g/cm²
Farbe:
weiß
Gewicht:
1.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,39*
€ 83,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,54*
€ 81,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,10*
€ 77,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,78*
€ 75,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,44*
€ 63,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.