Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller,f. Band B 25mm,Abroller grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239556
239556
Artikel-Nr.:
     827-239556
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     DEVTUP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Tischabroller
  • Geeignet für alle Klebebandarten, auch verstärktes Klebeband
  • für Bandbreite 25 mm
  • rutschfester Standfuß
  • Abroller in grün
  • Lieferumfang: inklusive 2 Schrauben zur fixierung an der Arbeitsplatte

Suchbegriffe:
Abroller, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilmabroller, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Tischabroller

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Klebeband-Abroller
Abrollertyp:
Tischabroller
geeignet für (Produkt/Material):
alle Klebebandarten
Bandbreite:
25 mm
Abroller Ausstattung:
rutschfester Standfuß
nachfüllbar:
ja
Material Messer:
Metall
Farbe:
grün
Lieferumfang:
inklusive 2 Schrauben
Gewicht:
1.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilmtischabroller, Kleberoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.