Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsbandabroller
>
Kunststoffbandabroller
>
Artikel
Abrollgerät,f. PP-/Kompositband,f. 200-280mm Kern,m. Bandführung,Materialkasten,2 Rollen,schwarz,HxBxT 990x400x380mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
827-239583
Hersteller:
RAJA
Herst.-Nr.:
DPECO2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Abrollgerät Eco
für PP- und Kompositband
für Rollen mit 200 - 280 mm Kern
mit Bandführung und Materialkasten mit Fächerunterteilung
Unterbau 2 Rollen
aus Stahl/Stahlrohr in schwarz
Höhe x Breite x Tiefe 990 x 400 x 380 mm
Suchbegriffe:
Bandabroller, Abroller, Abroller für Umreifungsband
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Abrollgerät
Verpackungsart:
manuell
für Umreifungsbandart:
PP, Komposit
für Rollenkern:
200-280 mm
Set:
nein
Abroller Ausstattung:
Bandführung, Materialkasten
Unterbau:
2 Rollen
Höhe:
990 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
380 mm
Material Abroller:
Stahl/Stahlrohr
Farbe Abroller:
schwarz
Gewicht:
16.5 kg
... >
Verpackungs-Technik
>
Umreifung
>
Abrollgeräte
Weitere Suchbegriffe:
abrollwagen rajapack
,
abrollstativ für paketierung
,
abrollwagen 280mm
,
Bandabroller
,
Abroller
,
Abroller für Umreifungsband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 150,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen