Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,LDPE,transparent,100 µm,HxB innen 1300x850mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239642
239642
239642
239642
239642
Artikel-Nr.:
     827-239642
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RSP85E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel
  • Geeignet für schwere oder scharfkantige Produkte
  • Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material
  • Stärke 100 µm
  • Höhe x Breite innen 1300 x 850 mm
  • Wirkt reiß- und durchstoßfest
  • Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Flachbeutel

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Anteil recyceltes Material:
100 %
Materialstärke:
100 µm
Innenhöhe:
1300 mm
Breite innen:
850 mm
geeignet für (Produkt/Material):
schwere oder scharfkantige Produkte
Folie Eigenschaft:
reiß- und durchstoßfest
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
20.4 kg
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Beutel, Folienbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 58,53*
€ 74,56*
7 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 99,56*
€ 122,86*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,56*
€ 88,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,05*
€ 86,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,22*
€ 84,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,25*
€ 81,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,53*
€ 69,65
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5853* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.