Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,LDPE,transparent,150 µm,HxB innen 1300x850mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239674
239674
Artikel-Nr.:
     827-239674
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RSX14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel
  • Geeignet für schwere oder scharfkantige Produkte
  • Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material
  • Stärke 150 µm
  • Höhe x Breite innen 1300 x 850 mm
  • Wirkt reiß- und durchstoßfest
  • Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Flachbeutel

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Anteil recyceltes Material:
100 %
Materialstärke:
150 µm
Innenhöhe:
1300 mm
Breite innen:
850 mm
geeignet für (Produkt/Material):
schwere oder scharfkantige Produkte
Folie Eigenschaft:
reiß- und durchstoßfest
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
18.4 kg
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Beutel, Folienbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,00*
ab € 48,48*
€ 63,14*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 52,63*
€ 67,77*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,77*
€ 80,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,97*
€ 79,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,22*
€ 76,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,37*
€ 74,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,87*
€ 71,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 52,63*
€ 62,63
pro Paket
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,87717* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.