Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister,HxLxB 311x227x188mm,10l,HDPE,weiß,stapelbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
239713
239713
Artikel-Nr.:
     827-239713
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     JE10N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kanister
  • Höhe x Länge x Breite 311 x 227 x 188 mm
  • Inhalt 10 l
  • geeignet für Flüssigkeiten, Pulver oder Granulate
  • mit UN Zulassung für den Transport von Gefahrgut
  • aus Hochdruck-Polyethylen
  • in weiß
  • Schraubdeckel
  • ergonomisch geformter Tragegriff
  • geeignet für Flüssigkeiten, Pulver oder Granulate

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Flüssigkeitsbehälter, Industriekanister, Kanister, Kunststoffbehälter, Kunststoffkanister, Gefahrgutkanister

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kanister
Inhalt:
10 l
Höhe:
311 mm
Länge:
227 mm
Breite:
188 mm
geeignet für (Produkt/Material):
Flüssigkeiten, Pulver oder Granulate
Material:
Hochdruck-Polyethylen
recycelbar:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriff
Farbe:
weiß
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Bodeneinsparung
Zulassung:
UN-Zulassung für den Transport von Gefahgut
Gewicht:
0.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, hdpe kunststoffkanister 10 l, kunststoffkanister 10 l, kunststoffkanister, Behälter aus Kunststoff, Flüssigkeitsbehälter, Industriekanister, Kanister, Kunststoffbehälter, Gefahrgutkanister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,62*
€ 93,34*
3 Tage
9
€ 9,90*
ab € 113,634*
€ 145,084*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,34*
€ 111,0746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,19*
€ 109,7061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,27*
€ 105,0413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,21*
€ 100,2099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,62*
€ 86,4178
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,631* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.