Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie,Rolle,LxB 150m x 450mm,Kraftpapier,braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239733
239733
239733
239733
239733
Artikel-Nr.:
     827-239733
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PER45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Kraftpapier
Stretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet zum Wickeln von homogenen Palettenladungen bis 200 kg
  • Blickdicht
  • Folie Länge x Breite 150 m x 450 mm
  • aus Kraftpapier
  • Rollenkern Ø 50 mm
  • zu 100 % recycelbar
  • In braun
  • Die Papierfolie kann nach Kontakt mit Wasser ihre Festigkeit verlieren

Suchbegriffe:
Folie, Schutzfolie, Stretchfolie, Kraftband-Umreifung, Verpackungsfolien

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Kraftpapier
Länge:
150 m
Breite:
450 mm
Durchmesser Rollenkern:
50 mm
Dehnfähigkeit:
30 %
Haftung:
einseitige Haftung
geeignet für (Produkt/Material):
leichte/homogene Palettenladungen bis 200 kg
Folie Eigenschaft:
Blickdicht
recycelbar:
zu 100 % recycelbar
Farbe:
braun
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie, Folie, Schutzfolie, Kraftband-Umreifung, Verpackungsfolien
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
2
€ 9,90*
ab € 25,14*
€ 33,14*
Lager 827
22
2
Frei Haus
ab € 26,57*
€ 35,02*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 48,07*
€ 62,98*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 70,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.