Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel,reißfest bis 142kg,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239852
239852
239852
239852
Artikel-Nr.:
     827-239852
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFPB753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordel
Paketschnur
Kordel
  • geeignet zum Bündeln loser Produkte
  • reißfest bis 142 kg
  • aus Polypropylen in weiß

Suchbegriffe:
Bindfaden, Kordel, Paketschnur

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Kordel
geeignet für (Anwendung):
bündeln
Durchmesser:
4.5 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Reißfestigkeit:
142 kg
Farbe:
weiß
Gewicht:
2.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 22,94*
2 Tage
78
€ 9,90*
ab € 19,77*
€ 27,72*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.