Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel,reißfest bis 99kg,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239853
239853
239853
239853
Artikel-Nr.:
     827-239853
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFPB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordel
Paketschnur
Kordel
  • geeignet zum Bündeln loser Produkte
  • reißfest bis 99 kg
  • aus Polypropylen in weiß

Suchbegriffe:
Bindfaden, Kordel, Paketschnur

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Kordel
geeignet für (Anwendung):
bündeln
Durchmesser:
3 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Reißfestigkeit:
99 kg
Farbe:
weiß
Gewicht:
2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 23,00*
2 Tage
122
€ 9,90*
ab € 19,81*
€ 27,78*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.