Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Haspelspanner,Textilband,Klammern,Band LxB 1100mx13mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
240095
240095
Artikel-Nr.:
     827-240095
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFT213SKB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungsset
Umreifungsset
  • Set bestehend aus: 1 Abrollgerät, 1 Haspelspanner, Textil-Umreifungsband, Verschlussklammern
  • Band Länge x Breite 1100 m x 13 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 4020,73 N reißsicher
  • Abroller mit Ablageschale

Suchbegriffe:
Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen, Abrollwagen für Umreifungsband, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaterial, Umreifungsgerät, Umreifungsset, Umreifungs-Set, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlussmaterial, Verschlusstechnik

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 Abrollgerät, 1 Haspelspanner, Textil-Umreifungsband, Versc
Set:
ja
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
1100 m
Reißfestigkeit:
4020.73 N
Band Ausführung:
Standard
Abroller Ausstattung:
Ablageschale
Farbe:
blau
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen, Abrollwagen für Umreifungsband, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaterial, Umreifungsgerät, Umreifungs-Set, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlussmaterial, Verschlusstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 284,13*
€ 337,70*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,55*
€ 451,57*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 337,70*
€ 401,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 334,41*
€ 397,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 311,40*
€ 370,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 301,06*
€ 358,26
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 284,13*
€ 338,11
pro Satz
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.