Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox,HxLxB 60x200x150mm,1l,PP,transparent,Wände geschlossen,Deckel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
240125
240125
240125
240125
240125
240125
Artikel-Nr.:
     827-240125
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     QLINE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapelbehälter
Aufbewahrungsbox
  • Höhe x Länge x Breite 60 x 200 x 150 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 50 x 170 x 120 mm
  • Inhalt 1 l
  • Aus Polypropylen in transparent
  • Wände geschlossen
  • Deckel
  • Mehrfach stapelbar
  • Temperaturbeständig -40 °C bis +100 °C

Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Kunststoffbox, Ordnungsbox, Stapelbox, Stapelbehälter, Transparenter Behälter, transparente Box, Transportbehälter, Transportbox

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Inhalt:
1 l
Höhe:
60 mm
Länge:
200 mm
Breite:
150 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenlänge:
170 mm
Breite innen:
120 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Deckel
Lebensmittelgeeignet:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelbare kunststoffbox mit deckel 1l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, raja kunststoffbox, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Ordnungsbox, Stapelbox, Transparenter Behälter, transparente Box, Transportbehälter, Transportbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 9,90*
ab € 13,8828*
€ 20,89284*
Lager 827
3
Frei Haus
ab € 15,00*
€ 22,24002*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,24002*
€ 26,46562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,70004*
€ 23,44305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,69004*
€ 21,05115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.