Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Regallagerkasten,Biokunststoff,HxBxT 70x77x5mm,transparent


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
240278
240278
Artikel-Nr.:
     827-240278
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     D-10 BiOX
EAN/GTIN:
     6416763094189
Suchbegriffe:
Zwischenwand
Trennplatte Regalkasten
Trennwand Regalkasten
Zwischenwände Regalkasten
Trennwand
  • für Regallagerkasten
  • aus Biokunststoff auf Holzbasis
  • temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C
  • Höhe x Breite x Tiefe 70 x 77 x 5 mm
  • transparent

Suchbegriffe:
Lagerkasten CO2-neutral, nachhaltiger Lagerbehälter, umweltfreundlicher Lagerkasten, Stapelkasten nachhaltig, Wand, Einteilungsmaterial, Trennwand

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Zubehör
Wandtyp:
Trennwand
Material:
Biokunststoff
Höhe:
70 mm
Breite:
77 mm
Tiefe:
5 mm
für Behältertyp:
Regalkasten
für Behälterhöhe:
82 mm
für Behälterbreite:
300-500 mm
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +50 °C
Farbe:
transparent
Gewicht:
1.27 kg
Weitere Suchbegriffe: treston zwischenwände, zwischenwand, Lagerkasten CO2-neutral, nachhaltiger Lagerbehälter, umweltfreundlicher Lagerkasten, Stapelkasten nachhaltig, Wand, Einteilungsmaterial, Trennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,022* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.