Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Regallagerkasten,Biokunststoff,HxBxT 70x170x6mm,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
240279
240279
Artikel-Nr.:
     827-240279
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     D-20 BiOX
EAN/GTIN:
     6416763094196
Suchbegriffe:
Zwischenwand
Trennplatte Regalkasten
Trennwand Regalkasten
Zwischenwände Regalkasten
Trennwand
  • für Regallagerkasten
  • aus Biokunststoff auf Holzbasis
  • temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C
  • Höhe x Breite x Tiefe 70 x 170 x 6 mm
  • transparent

Suchbegriffe:
Lagerkasten CO2-neutral, nachhaltiger Lagerbehälter, umweltfreundlicher Lagerkasten, Stapelkasten nachhaltig, Wand, Einteilungsmaterial, Trennwand

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Zubehör
Wandtyp:
Trennwand
Material:
Biokunststoff
Höhe:
70 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
6 mm
für Behältertyp:
Regalkasten
für Behälterhöhe:
82 mm
für Behälterbreite:
300-500 mm
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +50 °C
Farbe:
transparent
Gewicht:
1.79 kg
Weitere Suchbegriffe: zwischenwand, Lagerkasten CO2-neutral, nachhaltiger Lagerbehälter, umweltfreundlicher Lagerkasten, Stapelkasten nachhaltig, Wand, Einteilungsmaterial, Trennwand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,44*
€ 24,17*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,53*
€ 29,57*
1
€ 8,95*
ab € 25,58*
€ 36,75*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,944* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 145,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.