Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Ovalrohr schwarz,Sitz Stoff schwarz,Rücken Stoff schwarz,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
240286
240286
240286
240286
Artikel-Nr.:
     827-240286
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WCI11GA25Z-AACE99-000214
EAN/GTIN:
     5901747580105
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Ovalrohr-Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Sitz aus Buchenschichtholz mit Polster
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyolefin) in schwarz
  • 35000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1
  • Sitz Breite x Tiefe 475 x 415 mm
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyolefin) in schwarz
  • Rückenform gerade
  • Gestell mit Kunststoffgleiter
  • 12-fach stapelbar
  • Gewicht 7,5 kg
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Besprechungsstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Besprechungsgruppe, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Rohrform:
Ovalrohr
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Material Sitz:
Buchenschichtholz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyolefin)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Strapazierfähigkeit:
35000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzunterstützung:
keine
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyolefin)
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Rückenform:
gerade
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Unterbau:
Gleiter
Farbe Ausführung:
schwarz
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht (pro Stück):
7.5 kg
Gewicht:
29.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Stapelstuhl, stapelstuhl holz schwarz, stapelstuhl holz, stapelstuhl, Besprechungsstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Besprechungsgruppe, Seminarsessel, Wartestuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 40,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 199,68*
€ 237,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 195,89*
€ 233,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 189,12*
€ 225,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 179,58*
€ 213,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,82*
€ 191,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.