Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Rundrohr schwarz,m. Armlehnen,Sitz Stoff anthrazit,Rücken Kunstfaser anthrazit,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
240291
240291
240291
Artikel-Nr.:
     827-240291
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WCS08GC05Z-AACE92-000200
EAN/GTIN:
     5901747580136
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in schwarz
  • mit starren Armlehnen
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Kunstfaser) in anthrazit
  • 35000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitz Breite x Tiefe 450 x 460 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 830 x 590 x 440 mm
  • Rücken aus Kunstfaser in anthrazit
  • Rückseite aus Kunststoff in schwarz
  • Rückenform gerade
  • 6-fach stapelbar
  • Gewicht 7,5 kg

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen:
starre Armlehnen
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Kunstfaser)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Strapazierfähigkeit:
35000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Material Rücken:
Kunstfaser
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken:
anthrazit
Farbe Rücken Rückseite:
schwarz
Rückenform:
gerade
Höhe:
830 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
440 mm
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht (pro Stück):
7.5 kg
Gewicht:
8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 65,665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 319,46*
€ 380,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 312,49*
€ 371,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 300,44*
€ 357,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 296,96*
€ 353,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 262,66*
€ 312,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.